Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Starttipakettisarja, keskikoko

Starttisarja, keskikoko
STARTTIPAKETTI-KESKIKOKO-TÄYD-3OSAA

Tuotenro 096399 827

EAN 4061975228741

-
Starttipakettisarja, keskikoko

Tuotenro 096399 827
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
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi

Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin


Katso soveltuvuustaulukko



Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla



Vasen puoli, 2 osaa, sisältö:


  • Alaosa paneelilla, korkeus 390 mm, pyöränkotelon aukko 100 x 52 mm

  • Avoin alaosa, korkeus 420 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen

  • 2 hyllyä paneelilla, joissa toimitukseen sisältyvän järjestelmäsalkun 8.4.1 voi kuljettaa turvallisesti

  • 1 hylly KLT-varastolaatikoilla pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 2 varastohyllyä, joissa 2 välijakajaa. Työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen

  • 2 yläkehystä, joissa on välijakajat


Oikean puolen sisältö:


  • Alaosa paneelilla, korkeus 180 mm, alaosan väli 450 mm ja pyöränkotelon aukko 100 x 52 mm

  • 3 vetolaatikkoa, korkeus 120 mm, kummassakin 2 välijakajaa

  • Yläkehys, jossa on välijakaja


Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite



Varustettu liukuestematoilla



Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Korkeus, kuljettajan puoli

980 mm

Korkeus, matkustajan puoli

950 mm

Leveys, kuljettajan puoli

1946 mm

Leveys, matkustajan puoli

1112 mm

Syvyys

330/380 mm

Tuotteen paino

95,000 kg

Väri

Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu

Starttipakettisarja, keskikoko sisältää:
1 x
Starttipaketti keskikoko oikea, lohko 3

STARTTIPAKETTI-KESKIKOKO-OIKEA

Kuvaus:
Oikeakätinen
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Määrä: 1 x
1 x
Starttipaketti, keskikoko vasen taka, lohko 4

STARTTIPAKETTI-KESKIKOKO-VASEN-TAKA

Kuvaus:
Left back
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Määrä: 1 x
1 x
Starttipaketti, keskikoko vasen etu, lohko 5

STARTTIPAKETTI-KESKIKOKO-VASEN-ETU

Kuvaus:
Left front
Valmiiksi kasattu ja valmis asennettavaksi
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot