Starttipakettisarja, pieni
Starttisarja, pieni
STARTTIPAKETTI-PIENI-OIKEA/VASEN
Tuotenro 096399 823
EAN 4061975228703
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soveltuu moniin erilaisiin ajoneuvotyyppeihin
Katso soveltuvuustaulukko
Voidaan laajentaa modulaarisilla osilla
Vasemman puolen sisältö:
- Alaosa paneelilla, alaosan väli 420 mm ja pyöränkotelon aukko 420 x 112 mm
- 2 varastohyllyä, joissa 2 välijakajaa; työkalujen ja pienten osien selkeään ja järjestelmälliseen säilytykseen
- Yläkehys, jossa on välijakaja
Oikean puolen sisältö:
- Avoin alaosa, alaosan väli 390 mm, pyöränkotelon aukko 390 x 52 mm, pikakiinnityshihna konesalkkujen kiinnitykseen
- Vetolaatikon korkeus 180 mm, välijakajalla
- Luukullinen hylly, luukun korkeus 105 mm
- Yläkehys, jossa on välijakaja
Valmistettu erikoislujasta teräksestä, laadukas jauhemaalattu pinnoite
Varustettu liukuestematoilla
Mukana asennussarjat sivu- ja lattiakiinnitystä varten
Toimitus ei sisällä pohjalevyä
Tiedot(X)
Korkeus, kuljettajan puoli | 980 mm |
Korkeus, matkustajan puoli | 890 mm |
Leveys, kuljettajan puoli | 1112 mm |
Leveys, matkustajan puoli | 834 mm |
Syvyys | 330/380 mm |
Tuotteen paino | 60,000 kg |
Väri | Antrasiitinharmaa RAL 7016, strukturoitu, Liikenteen punainen RAL 3020, strukturoitu |