Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Steel Delta Protekt, narrow shape W.TEC

Steel Delta Protekt, narrow shape W.TEC
HEICO-LOCK-SF-(DPE)-14

Varunr. 0401780014

EAN-nummer 4045989779406

-
Steel Delta Protekt, narrow shape W.TEC

Varunr. 0401780014

-
Mängd
Förp:
x 100 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Wedge lock washer - effectively secures laterally loaded, vibrating screw connections and screw connections subject to oscillations against self-turning
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Innerdiameter (d1)

15,2 mm

Lämplig för skruvgänga

M14

Lämplig för gängor (tummått)

9/16 tum

Ytterdiameter (d2)

23 mm

Tjocklek (h1)

3,7 mm

Material

Stål

Vickers-hårdhet, HV

485 HV

Yta

Zinkflingor med silver

Korrosionsskyddsperiod

600 h

RoHS-kompatibel

Ja

Design

Smal

Låsfunktion

Låsning mot självlossning med mekanisk låsning

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information