Steel Delta Protekt, narrow shape W.TEC
Steel Delta Protekt, narrow shape W.TEC
HEICO-LOCK-SF-(DPE)-5
Varunr. 0401780005
EAN-nummer 4045989779345
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
![]() | |
Innerdiameter (d1) | 5,4 mm |
Lämplig för skruvgänga | M5 |
Lämplig för gängor (tummått) | #10 |
Ytterdiameter (d2) | 9 mm |
Tjocklek (h1) | 1,7 mm |
Material | Stål |
Vickers-hårdhet, HV | 485 HV |
Yta | Zinkflingor med silver |
Korrosionsskyddsperiod | 600 h |
RoHS-kompatibel | Ja |
Design | Smal |
Låsfunktion | Låsning mot självlossning med mekanisk låsning |