Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Steel adhesive weight detachable

Steel adhesive weight detachable
KLISTERVIKT SVART 60G 12X5G

Varunr. 083014 411

EAN-nummer 4045989464456

-
Steel adhesive weight detachable

Varunr. 083014 411

-
Mängd
Förp:
x 50 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Fingerlift (protrusion on protective film) enables the protective film to be gripped and removed easily, even when wearing gloves.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Vikt för balansvikt

60 g

Material

Stål

Yta

Pulverlackerad

Lämplig för ringtyp

Aluminium

Längd

153 mm

Bredd

19 mm

Färg

Svart

Produktvikt (per artikel)

58,700 g

Jämförelsenummer

Franken Typ 397 schwarz

Ytterligare artiklar:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp:
Pris
/VE
Mechanic’s glove

PROTGLOV-SPEC-MECHANIC-SZ7

Universal glove with good mechanical resistance and special surface texturing for excellent dry and wet grip
x 6 Antal
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information