Steel plain, ring-shaped shank, 34 degree
Steel plain, ring-shaped shank, 34 degree
RAKBANDAD-SPIK-D34°-OBH-2,9X75
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Nominell diameter (d1) | 2,9 mm |
Längd (l1) | 75 mm |
Huvuddiameter | 7,1 mm |
Material | Stål |
Yta | Vanligt |
Design | Räfflade och hartsbelagda |
Antal per pall | 194400 Stck(pcs) |