Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Steel zn ptd. yellow FT cs head TX w. cutter point

Steel zn ptd. yellow FT cs head TX w. cutter point

Varunr. 017710530

EAN-nummer 4053479901503

-
Steel zn ptd. yellow FT cs head TX w. cutter point

Varunr. 017710530

-
Mängd
Förp:
x 1000 Antal
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
Nominell diameter (d)

5 mm

Längd (l)

30 mm

Huvudtyp

Försänkt huvud

Huvuddiameter (dh)

10 mm

Internt drev

TX25

Gängtyp

Träskruvgänga

Gänglängd (lg)

25 mm

Kärndiameter

3,5 mm

Spetsens form

Mejselformad spets

Material

Härdat stål

Yta

Elförzinkad gul

Produktvikt (per artikel)

2,52 g

RoHS-kompatibel

Nr

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information