Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Stroboscope RT-Strobe Pocket LED, freq range 30-300,000 FPM (FPM = flashes/min)

VÄRÄHDYSMITTARI-FB-39355025

Tuotenro 1970927076

-
Stroboscope RT-Strobe Pocket LED, freq range 30-300,000 FPM (FPM = flashes/min)

Tuotenro 1970927076
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
Application

pyörimisnopeuden tai pyörivien tai tärisevien järjestelmien värähtelytiheyden määritys ja valvonta tuotantoprosessia keskeyttämättä. vaikeapääsyisissä paikoissa, erityisesti herkissä järjestelmissä, ja epätoivotun värähtelyresonanssin havaitsemiseen. soveltuu moottoreiden, turbiinien, pumppujen, ventilaattorien, sentrifugien, paperin ja kalvon valmistusjärjestelmien, tärypöytien sekä täry- ja värähtelyseulojen tarkastukseen. mittausperiaate: stroboskooppi toimii portaattomasti säädettävällä valontaajuudella. testiä varten stroboskooppi suunnataan kohdetta kohti ja välähdystaajuus säädetään vastaavilla painikkeilla. jos stroboskoopin välähdystaajuus ei ole yhdenmukainen testikohteen välähdystaajuuden kanssa, kohde näkyy liikkumattomana kuvana. näytössä näkyvä taajuus vastaa kohteen pyörimisnopeutta.

Execution

  • Uusinta LED-tekniikkaa
  • Jatkuvasti säädettävä valontaajuus
  • Suuri valaistusvoimakkuus koko taajuusalueella
  • Erinomainen säätötarkkuus ja vakaus
  • Säädettävä salaman kesto
  • Taajuusalue 30 ... 300 000 FPM

scope of supply and services

Stroboskooppi, paristot 3 x 1,5 V, tyyppi AA, kotelo

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Brand

RHEINTACHO

EAN

4039247873494

Manufacturer Part Number

A4-3099

LED-lamppujen määrä

6 KPL

Virheraja (%)

0,02 %

Leveys

95 mm

Korkeus

195 mm

Syvyys

50 mm

IP-suojausluokka

IP 65

Akkujen / paristojen määrä

3 KPL

Akun/pariston nimitys, tyyppi

1,5 V, Mignon AA

Akun/pariston kapasiteetti

3000 mAh

Akun/ pariston jännite

1,5 V

Akku-/paristotyyppi

NiMH

CN-nimike/tuontikoodinro

90292090

Gross Weight

0,840 kg

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot