Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Stucchi ISO 14541 VD kierrettävä pikaliitin

Kierrelukittava liitin runko VD-srj ISO14541 BSP
KIERRELIITIN RUNKO VD100 F, SK 1" G

Tuotenro 5976008016

EAN 4099618124228

-
Stucchi ISO 14541 VD kierrettävä pikaliitin

Tuotenro 5976008016

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kierrettävä VD-sarjan pikaliitinrunko hydrauliikalle.

Stucchi VD-sarjan kierrettävät pikaliittimet on suunniteltu vaativaan käyttöön ja niiden käyttökohteista ovat esim. hydrauliset vasarat, metsäkoneet, sykkivän paineen järjestelmät ja yleisesti mobilehydrauliikka.



  • Yhteensopiva useiden eri valmistajien liittimien kanssa

  • Kytkettävissä myös painetta vastaan, max. 100 bar
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Liitäntäkierre

SK G 1"

Materiaali

Karkaistu, kovetettu teräs

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Suojatulppa ISO 14541 Hydrauliikka runko pikaliitin

SUOJATULPPA VD100 M KIERRELIITTIMILLE

Kierrettävän pikaliitinsarjan suojatulppa.
x 1 kpl
Suojahattu ISO 14541 Hydrauliikka runko pikaliitin

SUOJAHATTU VD100 F KIERRELIITTIMILLE

Kierrettävän pikaliitinsarjan suojahattu.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot