Sulake FLUKE®
Sulake fluke
YLEISMITTARIN SULAKE 1000V 440MA 10X35MM
Tuotenro 0715539169
EAN 0095969089906
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Yleismittarin sulake
- Keraaminen
- 5 x 20mm
Tiedot(X)
Väri (10) | Alumiini (pohjamateriaali) |
Tuotteen paino (20) | 6 g |
Korkeus (30) | 10,3 mm |
Leveys (40) | 10,3 mm |
Pituus (kokonaispituus) (50) | 34,9 mm |
Materiaali (60) | Keraaminen |