Sulake ruuvikiinnityksellä, MEGA
Sulake ruuvikiinnityksellä, MEGA
SULAKE 150A MEGA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
ISO 8820-5
Tiedot(X)
Virta enint. | 150 A |
Tunnisteväri/värikoodi | Punainen |
Nimellisjännite enint. | 32 V/DC |
Käyttölämpötila vähint./enint. | -40 – 125 °C |
Pituus (kokonaispituus) | 68 mm |
Leveys | 16 mm |
Reiän halkaisija | 8,6 mm |
Materiaali, runko/suojus/kotelo/ruuvipesä | Polyamidi |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |