Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sulake ruuvikiinnityksellä, MIDI

Sulake ruuvikiinnityksellä, MIDI
SULAKE MIDI VAL 40 AMP

Tuotenro 0731309040

EAN 4024835590471

-
Sulake ruuvikiinnityksellä, MIDI

Tuotenro 0731309040

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Muovikotelo estää sulakkeen laukeamisen aiheuttamaa kipinöintiä

ISO 8820-5

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Virta enint.

40 A

Tunnisteväri/värikoodi

Vihreä

Nimellisjännite enint.

32 V/DC

Käyttölämpötila vähint./enint.

-40 – 125 °C

Pituus (kokonaispituus)

41 mm

Leveys

10 mm

Reiän halkaisija

5,5 mm

Materiaali, suojus/kotelo

Polyamidi

Materiaali

Kupari

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Sulakepesä Sulakkeille ruuvikiinnityksellä, MIDI

SULAKEPESÄ 10X40 SULAKKEILLE

Parannettu kontaktisuojaus
x 5 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot