Sulakepesä 6-pistosulakkeelle
Sulakkeen pidike, 6x
SULAKERASIA 6-PISTOSULAKKEELLE
Tuotenro 055595616
EAN 4053479915913
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sulakkeen pidike, 6x (6501080619) on suunniteltu helpottamaan sulakkeiden vaihtamista ja suojaamaan sähkölaitteita ylikuormituksilta. Pidikkeessä on selkeästi numeroidut ja kirjainkoodatut sulakepaikat sekä tukeva suojakansi kumitiivisteellä varustettuna. Kiinnitys tapahtuu helposti ruuveilla, mikä tekee tuotteen käytöstä turvallista ja luotettavaa. Sulakkeen pidike on helppo asentaa erilaisiin työkaluihin, koneisiin tai laitteisiin, ja sen avulla voit varmistaa sähköturvallisuuden ja suojata laitteita ylikuormituksilta.
- kytkentä alapuolelta 6.3mm lattaliittimillä (naaras)
- 2 sisään + 2 ulos / sulake
- sulakepaikat numero / kirjain koodattu
- tukeva suojakansi
- suojakannessa kumitiiviste
- ruuvikiinnitys
Tiedot(X)
Virta enint. | 30 A/DC |