Sulakepesä Lattasulakkeelle kannella
Sulakepesä lattasulakkeille kannella
SULAKEPESÄ ATO VESITIIVIS
Tuotenro 0555974
EAN 4045727353929
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Malli | ATO |
Virta enint. | 30 A |
Kaapelin poikkileikkaus | 3,3 mm² |
Kaapelin/johdon pituus | 90 mm |
IP-suojausluokka | IP 67 |
Syttyvyys | Itsesammuva UL94 V0 -luokan mukaisesti |
Kaapelin väri | Oranssi |