Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sulakerasian/-pesän haaroitin Lattasulakkeille

Sulakerasianhaaroitin lattasulakkeelle
SULAKEPESÄN HAAROITIN MINI

Tuotenro 0555970001

EAN 4049557185620

-
Sulakerasian/-pesän haaroitin Lattasulakkeille

Tuotenro 0555970001

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Lisälaitteiden kytkemiseen

Haaroituskappale, jonka avulla voidaan liittää lisälaitteen sulake olemassa olevaan sulakerasiaan



Työnnä paikalleen - valmis


  • Ei vaurioita olemassa olevia johtoja

  • Matala asennuskorkeus, sopii lähes mihin tahansa sulakerasiaan


Optimaalinen suojaus


Suojaa liitettyä laitetta lisäsulakkeella

Toimitusmyynti

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Virta enint.

10 A

Johtimen poikkileikkaus vähint./enint.

1,5-2,5 mm²

Asennuskorkeus

17 mm

Kaapelin poikkileikkaus

1,5 mm²

Kaapelin/johdon pituus

130 mm

Tarvitsetko myös näitä:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 2 AMP

Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 3 AMP

Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 4 AMP

Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 5 AMP

Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 7,5 AMP

Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Lattasulake, MINI Silver

SULAKE MINI 10 AMP

Hopeoitu versio heijastaa paremmin lämpöä
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot