Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sulakerasiasarja

Sulakerasiasarja
SULAKERASIASARJA

Tuotenro 096381 081

EAN 4065233046207

-
Sulakerasiasarja

Tuotenro 096381 081
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
Yksittäisten 12 V:n virtapiirien, kuten valaistuksen ja 3-osaisten pistorasioiden jne. suojaamiseen
  • Useiden virtapiirien liittämiseen

  • Virtapiirin yksittäisen sulakkeen suojaus

  • Tulojännite enintään 36 V

  • Sisältää kaikki liittämiseen tarvittavat materiaalit

  • Merkityt sulakekentät

  • LED-valo nopeaan toiminnan tarkistukseen

  • Enintään 30 A yhtä piiriä kohti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Pakkaus: Kappalemäärä/ osien määrä

30 KPL

Pituus (kokonaispituus)

90 mm

Leveys

90 mm

Korkeus

35 mm

Tuotteen paino

0,620 kg

Syöttöjännite enint.

32 V

Sisääntulovirta enint.

100 A

Ulostulovirta enint.

30 A

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot