Sulakkeen lukituslaite Abus
ABUS SULAKKEEN LUKITUSLAITE E27/33 E233
Tuotenro 9501006902
EAN 4062856459506
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tulppasulakkeen lukituslaite Abus (0501130208) on suunniteltu soveltumaan pistosulakkeille ja suojaa niitä tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä. Se sopii E233 sulakkeille, joissa on E14- ja E18-kierteet (9501006901) sekä E27- ja E33-kierteet (9501006902). Lukituslaitteen avulla voit estää vahinkokäynnistyksen, tämä lukituslaite tarjoaa käyttäjälle helppokäyttöisyyttä ja lisää turvallisuutta.
- Soveltuu pistosulakkeille
- Suojaa tahattomalta uudelleenkäynnistykseltä
- 9501006901: E233 sulakkeille, joissa on E14- ja E18-kierteet
- 9501006902: E233 sulakkeille joissa on E27- ja E33-kierteet
1 vuoden takuu
materiaali- ja valmistusvirheille
Tiedot(X)
Leveys | 40 mm |
Pituus | 61 mm |
Väri | Punainen, Keltainen |
Materiaali | Muovi |
Tuotteen paino | 70 g |