Kumitulppa, korin sulkutulppa
KUMITULPPA 10 MM NR3
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kestää hyvin korroosiota, säänvaihteluita, ikääntymistä, otsonia ja öljyjä sekä bensiini- ja liuotinroiskeita.
- Suljettu toiselta puolelta.
- Ei sisällä silikonia.
Tiedot(X)
![]() | |
Reikä | 9,5 mm |
Asennuspaksuus (h1) | 1,6 mm |
Materiaali | Kumi-muovi |
Väri | Musta |