Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Sumutinpullo

Sumutinpullo asteikolla
SUMUTINPULLO WURTH 500ML

Tuotenro 0891502002

EAN 4050641966278

-
Sumutinpullo

Tuotenro 0891502002
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
Nesteiden käyttäjäystävälliseen suihkutukseen

Luonnonvärinen, särkymätön säiliö


Helppolukuinen täyttötaso



100 ml:n ja 200 ml:n asteikolla


Hyödyllinen apu täyttöön ja sekoittamiseen



Yksilöllisesti kirjoitettavat omat merkinnät/oma etiketti


  • Merkintäpaikka/tila täytetyn nesteen merkitsemisemistä varten

  • Omat merkintäpaikat turvallisuusohjeille

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on monia ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

PE – Polyeteeni

Väri

Natural, luonnollinen

Korkeus

220 mm

Sisältö/tilavuus

500 ml

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot