Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suodatin FCC-50 Mobiflex / Statiflex

Suodatin FCC-50 Statiflex/Mobiflex laitteille
MOBIFLEX / STATIFLEX SUODATIN FCC-50

Tuotenro 098459524

EAN 4053479410241

-
Suodatin FCC-50 Mobiflex / Statiflex

Tuotenro 098459524
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
Korkealaatuinen pääsuodatin Mobiflex ja Statiflex savunpoistojärjestelmiin. Vaihdettava suodatin, valmistettu selluloosakuiduista - suodattaa tehokkaasti hitsaussavupartikkelit

Suodatin FCC-50 on suunniteltu käytettäväksi pääsuodattimena Mobiflex 200M- ja Statiflex 200M -hitsaussavunpoistojärjestelmissä. Kertakäyttöinen suodatinpatruuna on rakennettu kestävistä selluloosakuiduista ja muotoiltu neliömäiseksi profiiliksi varustettuna pahvikulmilla. Hitsaussavupartikkelit kerääntyvät suodatinpatruunan sisäpuolelle, ja kun se on kyllästynyt, se on helppo vaihtaa. FCC-50 suodatinpanoksella on suuri pinta-ala (50m²) ja se täyttää suodatinluokan M vaatimukset DIN EN 60335-2-69 standardin mukaisesti.



  • Käytetään pääsuodattimena Mobiflex 200M- ja Statiflex 200M -hitsaussavunpoistojärjestelmissä

  • Kertakäyttöinen

  • Suodatinpatruuna on rakennettu selluloosakuiduista

  • Muotoiltu neliömäiseksi profiiliksi ja varustettu pahvikulmilla

  • Hitsaussavupartikkelit kerääntyvät suodatinpatruunan sisäpuolelle - kun se on kyllästynyt, se on vaihdettava

  • FCC-50: Selluloosa suodatinpanos 50m²


Ominaisuudet:


  • Mitat: (550 x 550 x 590) mm - (PxLxK)

  • Suodatinluokka M standardin DIN EN 60335-2-69 mukaan

  • Suodattimen pinta-ala: 50 m²

  • Materiaali: fenolilla kyllästetty selluloosa + polyuretaani + pahvi
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot