Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suodatinpussi märkä-/kuivaimuriin, fleece

Suodatinpussi märkä-/kuivaimuri ISS, fleece
SUODATINPUSSI FLEECE, ISS 40-M

Tuotenro 0702400072

EAN 4053479029672

-
Suodatinpussi märkä-/kuivaimuriin, fleece

Tuotenro 0702400072

-
Määrä
P-koko:
x 5 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Erittäin kestävä 3-kerroksinen fleece-suodatinpussi, pölyluokka M, teollisuusimureihin. Sopii normaalille lialle, hankaavalle pölylle, hienopölylle ja kostealle lialle
  • Repeämätön fleece-suodatinpussi kuivaa käyttöä varten, suuri täyttötilavuus
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Yhteensopiva

ISS 55-S, ISS 50-L AUTOMATIC, ISS 40-M AUTOMATIC, ISS 45-M

Tuotteen paino (g)

167,899 g

Suodatinpussi märkä-/kuivaimuriin, fleece sisältää:
Grout removal tool EFF 150-54, compl. set, 10 pcs
1 x
Grout removal tool EFF 150-54, compl. set, 10 pcs

JOINT CUTTER-SET COMPLETE

Kuvaus: Six pieces
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot