Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suodatinyksikkö Aircare

Suodatinyksikkö, Aircare
AIRCARE SUODATINYKSIKKÖ

Tuotenro 0899174118
EAN 4053479964317

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Suodattaa ulkoisesta järjestelmästä otettavan paineilman hengityskelpoiseksi poistamalla pienet vesi- ja öljypisarat, kiinteät hiukkaset ja hajut.

3M Aircare suodatinyksikkö tarjoaa tehokkaan suojan ilman epäpuhtauksia vastaan. Muotoilunsa ansiosta vaivaton asentaa ja huoltaa.Varmistaa puhtaan ja terveellisen ilmanvaihdon. Aircare Suodatinyksikön puhdistama ilma johdetaan letkua pitkin esimerkiksi 3M V-500E yksikköön.



  • Pikakiinnitteinen suodatinelementti/patruuna helpottaa irrotusta ja huoltotöitä

  • Alumiinirakenteen ansiosta yksikkö on lujarakenteinen ja kevyt

  • Elektroforeesimaalaus estää suodatinyksikön hapettumisen

  • Useampaa käyttäjää/työkalua varten saatavana 2-/3-osainen haaroitus

  • Saatavana sekä seinäkiinnitteisenä (ACU-03) että vapaasti seisovana (ACU-04) mallina
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Haaroitusliitin AirCare

AIRCARE HAAROITUS 2 HAARAINEN

Haaroituskappale 3M Aircare suodatinyksikköön
x 1 kpl
Haaroitusliitin AirCare

AIRCARE HAAROITUS 3 HAARAINEN

Haaroituskappale 3M Aircare suodatinyksikköön
x 1 kpl
Paineilmaletku

PAINEILMALETKU PVC 10M

Spiraaliletku 10m käytettäväksi 3M Aircare suodatinyksikössä
x 1 kpl
Paineilmaletku 7,5m

PAINEILMALETKU SPIRAALI 7,5 M

Spiraaliletku 7,5m käytettäväksi 3M Aircare suodatinyksikössä
x 1 kpl
Liitinnippa

LIITINNIPPA CEJN 342 3/8 ULKOK.

3/8” BSP ulkokierre.
x 1 kpl
Liitinnippa

LIITINNIPPA CEJN 342 3/8 SISÄK.

3/8” BSP sisäkierre.
x 1 kpl
Turvaliitin 3/8” sisäk.

TURVALIITIN CEJN 342 3/8 SISÄK.

x 1 kpl
Pakkauskoko määrittää, kuinka monta tuotetta pakkauksessa on. Tuoteluettelo-osiossa voi valita eri pakkauskokojen välillä, jos valintavalikko on näkyvissä.

Jos et tiedä pakkauskokoa, kun annat tuotenumeron suoraan ostoskoriin tai luet tuotteen EasyScan/VarioScan-järjestelmällä, jätä kenttä tyhjäksi. Tässä tapauksessa pakkauskoko määritetään automaattisesti.
Tuotenumero luodaan seuraavasti: VVVVAAABBB
VVVV = 4 numeron mittainen etunumero
AAA = 3 numeroa mitan osalle 1
BBB = 3 numeroa mitan osalle 2

Tuotenumerorakenteiden esimerkkejä:
Esimerkki 1: Ruuvi, mitat 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (kaksi välilyöntiä lukujen 4 ja 10 välillä)

VVVVAAABBB
005710 20 (yksi välilyönti lukujen 10 ja 20 välillä)

Esimerkki 3: Aluslevy, jonka sisähalkaisija on 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
Hinta on pakkausyksikköä (pakkauskokoa) kohti: 250 kpl:n hinta näytetään 250:n pakkausyksikkönä ja 300 kpl:n hinta 300:n pakkausyksikkönä.

Hinta/hinta-avain:
Hinta on per hinta-avaimen kappalemäärä:
1 kpl:n hinta
100 kpl:n hinta
1000 kpl:n hinta
Määrä ilmoittaa tilauksessa tai toimitustiedoissa näkyvän yksikköjen lukumäärän ja kunkin tuotteen määräyksikön.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot