Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suodinsäädin + mittari MD1 10 bar

Paineensäädin, suodatin, mittari MD1 sarja Camozzi
MD1 SUODINSÄÄDIN+MITTARI 10BAR, 1/4" SK

Tuotenro 0699009105

EAN 4065746565578

-
Suodinsäädin + mittari MD1 10 bar

Tuotenro 0699009105
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
MD1-sarjan paineensäädin / suodin.

Camozzi huoltolaitteet MD1-sarjan paineensäädin / suodin.
Laitteella pystytään säätämään ulostulevaa painetta sekä suodattamaan kosteutta ja epäpuhtauksia paineilmalinjasta. Paineensäätimessa on puoliatuomaattinen / manuaalinen vedenpoisto ja vaihdettava suodatin.



  • Ulostulevan paineen säätämiseen, kosteuden ja epäpuhtauksien suodattamiseen paineilmalinjasta.

  • Syöttöpainealue: 0 - 16 bar, ulostulopainealue 0,5 – 10 bar

  • Nimellisvirtaama 1800 l/min

  • Vakiosuodatusaste 25 μm

  • Painemittari 12 bar mukana

  • Modulaarinen, laaja yhdistelyvalikoima

  • Puoliautomaattinen / manuaalinen vedenpoisto

  • Vaihdettava suodatin
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Käyttökohteita mm: Teollisuuden paineilma linjat, korjaamoiden paineilma linjat, isot kompressorit

Koko

1 (1/4)

Liitäntäkierre

SK G BSP 1/4"

Virtausmäärä

1800 l/min

Käyttöpaine vähint./enint.

2-10 bar

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot