Suojahaalari Montreal
Kemikaalisuojahaalari, kat. 4, PA-PU
SUOJAHAALARI MONTREAL TYPE4 XXL
Tuotenro 0899020932
EAN 4053479962535
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Polyuretaanipinnoitettu polyamidihaalari on mekaanisesti kestävä ja antaa suojan useita nestemäisiä kemikaaleja vastaan.
- Suihkutiiviit saumat antavat suojan nestemäisiä kemikaaleja vastaan
- Kiinteä huppu piilotettavissa kauluksen käänteeseen
- Vetoketju suojattu painonappilistalla
- Kuminauhavyötärö
- Säädettävät hihat
- EN 14605:2005 +A1:2009 Type 4; Puvut, jotka tarjoavat suojausta nestemäisten kemikaalien saturaatiota vastaan
- EN 14126:2003 +AC:2004 Type 4-B
- EN 14786:2006
- EN 343:2019 4 1 X
Tiedot(X)
Materiaali | Polyamidi/polyuretaani |
Väri | Oranssi |
Koko | XXL |
Tyyppiluokka (suoja-asut) | Tyyppi 4 (roisketiivis suojavaatetus) |