Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojahattu, GPN 980 B

Suojahattu, GPN 980 B
RASVANIPAN SUOJUS LENKILLÄ PUNAINEN

Tuotenro 0598983201
EAN 4038898934295

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Ulkohalkaisija (d1)

8.2 mm

Korkeus (h1)

9 mm

Nauhan pituus (N)

12 mm

Muu standardinumero

GPN 980

Muoto/malli

B

Materiaali

LLDPE – Lineaarinen matalatiheyksinen polyeteenii

Väri

Punainen

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-40 – 70 °C

Lyhytaikainen lämmönkestävyys enint.

90 °C

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot