Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojahattu, peitetulppa

Peitetulppa, PU

Tuotenro 0683135067

EAN 4011231563611

-
Suojahattu, peitetulppa

Tuotenro 0683135067

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Poraukset kaapin sivuseinissä, reikärivit ja puurunkorakenteiden reiät

Materiaali

PE – Polyeteeni

Väri

Musta

Soveltuu reiän/aukon halkaisijalle (d)

12 mm

Pituus (kokonaispituus) (L)

5 mm

Pään/kannan halkaisija (D)

16 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot