Suojahattu reikäkantaisille ruuveille
Peitetulppa reikäkantaisille ruuveille
SUOJAHATTU WÜPO R 174 MUSTA
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Reikäkantaisten ruuvien kantojen suojaamiseen, esimerkiksi ASSY- ja WÜPO-ruuveille (halkaisija = 2,5 mm) ja metallisille karmikiinnikkeille (halkaisija 3 mm).
![]() | |
Ulkohalkaisija (d1) | 15 mm |
Jalan/jalustan halkaisija (d2) | 2,5 mm |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Väri | Pikimusta RAL 9005 |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |