Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

Peitetulppa reikäkantaisille ruuveille
SUOJAHATTU WÜPO R 174 T HARM

Tuotenro 0590152551

EAN 4011231493918

-
Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

Tuotenro 0590152551

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Reikäkantaisten ruuvien kantojen suojaamiseen, esimerkiksi ASSY- ja WÜPO-ruuveille (halkaisija = 2,5 mm) ja metallisille karmikiinnikkeille (halkaisija 3 mm).

Ulkohalkaisija (d1)

15 mm

Jalan/jalustan halkaisija (d2)

2,5 mm

Materiaali

PE – Polyeteeni

Väri

Pölynharmaa RAL 7037

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot