Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

Peitetulppa reikäkantaisille ruuveille
SUOJAHATTU WÜPO R 174 VALK

Tuotenro 05901525

EAN 4052703993635

-
Suojahattu reikäkantaisille ruuveille

Tuotenro 05901525
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
Käyttöalue

Reikäkantaisten ruuvien kantojen suojaamiseen, esimerkiksi ASSY- ja WÜPO-ruuveille (halkaisija = 2,5 mm) ja metallisille karmikiinnikkeille (halkaisija 3 mm).

Ulkohalkaisija (d1)

15 mm

Jalan/jalustan halkaisija (d2)

2,5 mm

Materiaali

PE – Polyeteeni

Väri

Puhdas valkoinen, RAL 9010

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot