Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojahattu rekisterikilven ruuveille

Ruuvin suojus rekisterikilven ruuville
REKISTERIRUUVIN HATTU VALK.

Tuotenro 0590103

EAN 4011231492898

-
Suojahattu rekisterikilven ruuveille

Tuotenro 0590103

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Materiaali: Suurtiheyspolyeteeni

  • Suojus painetaan ruuviin painikkeen painamisen tapaan

  • Parantaa myös sinkityn pinnan ruosteenestokykyä

  • Veden-, öljyn- ja emäksenkestävä

  • Suojaa ruuvien uria epäpuhtauksilta ja terävien ruuvikantojen aiheuttamilta vammoilta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Muovi

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Ulkohalkaisija (d1)

11,5 mm

Korkeus (h1)

5 mm

Väri

Puhdas valkoinen

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot