Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Kertakäyttöhiha Hygonorm

Suojahiha Light PE 28269 Hygonorm
KERTAK.HIHA HYGONORM PE 40CM VALK 100KPL

Tuotenro 9501018822
EAN 4015544282092

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Elintarvikekäyttöön hyväksytty hihansuojus

Elintarvikekäyttöön hyväksytty kategorian 1 hihansuojus


  • Kestävä ja vettähylkivä

  • Pituus 40cm

  • Lateksiton kuminauha hihansuojuksen molemmissa päissä

  • Elintarvikehyväksytty

  • Materiaali: PE

  • Värit: sininen ja valkoinen

  • Pakkaus: 100kpl/pussi, 20 pussia laatikossa

  • Kategoria 1
Valkoinen hihansuojus toimitusmyyntituote pidemmällä toimitusajalla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Materiaali

Polyeteenikalvo

Koko

One size

Pituus (kokonaispituus)

40 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot