Suojainkaappi
Säilytyskaappi suojaimille seinälle asennettava
SUOJAINKAAPPI 380X380X210MM
Tuotenro 0957906970
EAN 4099618393587
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Lukittavassa varustekaapissa suojaimet pysyvät suojassa ja helposti saatavilla. Kaapin avulla varmistat, että suojaimet säilyvät hyvässä kunnossa ja ovat aina valmiina käyttöön. Lisäksi kaappi pitää työympäristön siistinä ja järjestyksessä ja on helposti asennettavissa seinälle.
- Seinälle kiinnitettävä – kiinnitystarvikkeet myydään erikseen
- Pleksi-ikkunalla
- 2 säädettävää hyllytasoa
- Teräslevyä
Tiedot(X)
Leveys | 380 mm |
Korkeus | 380 mm |