Suojakäsine
Kemikaalisuojakäsine, Ansell AlphaTec 02-100
SUOJAKÄSINE BARRIER KOKO 10
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Kemikaalinkestävät 5-kerroksiset laminoidut käsineet
- Anatominen istuvuus
- Suojaa erittäin monenlaisilta kemikaaleilta ja nesteiltä
- 100-prosenttisesti testattu: jokainen käsine on erikseen ilmanpainetestattu.
- AQL 0,065 (EN374)
Tiedot(X)
- Pakkaus ja etiketöinti
- Työkalujen käsittely ja puhdistus
- Raaka-aineiden täyttö, sekoittaminen ja lastaaminen
- Pumppujen, venttiilien tai putkien avaaminen/tyhjentäminen
- Prosessilaitteiden täyttö/tyhjennys
- Nesteiden ja kiinteiden aineiden kuljetus astioiden, säiliöiden ja prosessilaitteiden välillä
- Testausprosessit
- Raaka-aineiden lastaaminen ja sekoittaminen
- Odottamattomat vuodot, roiskeet tai muut päästöt
Koko | 10 |
Materiaali | PE – Polyeteeni |
Standardit | EN 374-1, EN 374-5 |
Kategoria | III |
Pituus (kokonaispituus) | 380 mm |
Materiaalin paksuus | 0,062 mm |
Väri | Valkoinen |