Kemikaalisuojakäsine, Ansell
Kemikaalisuojakäsine, Ansell AlphaTec 79-700
SUOJAKÄSINE VIRTEX 79-700 KOKO 7
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Ansellin AlphaTec® 79-700 on nitriilikäsine, joka on suunniteltu erittäin mukavaksi ja joustavaksi, minkä lisäksi se suojaa hyvin kemikaaleilta.
Kevyt ja uudelleenkäytettävä käsine imee tavallista enemmän kosteutta, ja näin käyttäjän kädet pysyvät kuivana pidempään. Aquadri™-tekniikalla varustetuista käsineistä irtoaa 50 prosenttia vähemmän nukkaa kuin tavallisista käsineistä, joissa on puuvillainen nukkavuori. Käyttäjät hyötyvät paremmasta käyttömukavuudesta ja pienemmistä prosessikustannuksista.
Lisätarvikkeena Ansell Glove connector, tuotekoodi 9501 001 718
- Liittää kemikaalikäsineen ja - haalarin yhteen
- Luo nesteitä kestävän sauman käsineen ja rannekkeen väille
- Luotettava vaihtoehto teippaukselle
Tiedot(X)
- Moottorien ja järjestelmien testaus
- Elintarvikeala
- Kevyet asennustyöt sekä hyvää pitoa vaativien kuivien, märkien ja öljyisten kevyiden osien käsittely
- Kevyet asennustyöt kemikaaliympäristöissä
- Työt, joissa käytetään öljyjä ja hiilivetypohjaisia liuoksia
- Lakkaus- ja maalaustyöt
- Lakkaus-, pinnoitus- ja puhdistustyöt
Koko | 7 |
Materiaali | Nitriili |
Standardit | EN 388, EN 374 |
Kategoria | III |
Pituus | 310 mm |
Materiaalin paksuus | 0,225 mm |
Väri | Sininen |