Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojakalvo Mask Light maalaustöihin

Suojakalvo, Mask Light
WÜRTH MASK LIGHT SUOJAKALVO 400CM

Tuotenro 0818103400

EAN 4048539961115

-
Suojakalvo Mask Light maalaustöihin

Tuotenro 0818103400
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
Kevyt, kirkas ja läpinäkyvä mikrohuokoinen vakiosuojakalvo.

Maali tarttuu erinomaisesti


Maalijäämät ja roiskeet tarttuvat suojakalvoon. Näin maalattava kohde ei kärsi tai vaurioidu.



Läpinäkyvyys helpottaa muotojen tunnistamista leikattaessa



Hyvä leikkautuvuus



Mikrohuokoinen


Maali jää kokonaan kalvoon eikä valu sen läpi.



Staattinen varaus


Tarttuu pitävästi ajoneuvoon ja estää pölyn jäämisen väliin.

Huomautus

Varmista Würth Mask Light -suojakalvoa käyttäessäsi, että suojattava pinta on täysin kuiva. Würth Mask Light ei sovellu märille pinnoille.


Kalvon ulkopintaan on painettu Würth. Kalvoa ei saa altistaa UV-säteilylle.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä saamiimme kokemuksiin. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Würth Mask Light on kevyt, vaalea/läpinäkyvä maalattava suojakalvo, joka suojaa pintoja, joita ei saa maalata maalaustyön aikana.

Ohjeet

Suojaa maalattavan pinnan reunat Zebra-maalarinteipillä. Peitä koko ajoneuvo Würth Mask Light -suojakalvolla (kalvon ulkopinnalla on painatus). Leikkaa kalvo pois maalattavalta alueelta kalvoveitsellä (seuraa teipin kulkua leikatessasi) ja kiinnitä kalvo maalarinteipillä aiemmin kiinnitettyyn teippiin. Ovia maalattaessa ylimääräisen kalvon voi myös työntää oven taakse.

Materiaali

PE – Polyeteeni

Pituus (kokonaispituus)

200 m

Leveys

4,0 m

Kalvon paksuus

10 µm

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Leikkuri suojakalvoille, turvavyöleikkuri erikoispinnoitetulla terällä

TURVAVYÖLEIKKURI

x 5 kpl
Suojakalvon teline, vaunu

SUOJAKALVON TELINE

Maalautyön suojakalvojen helppoon käsittelyyn