Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojakalvon teline, vaunu

Suojakalvon teline, annosteluvaunu
SUOJAKALVON TELINE

Tuotenro 0891818106

EAN 4052712524912

-
Suojakalvon teline, vaunu

Tuotenro 0891818106
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
Maalautyön suojakalvojen helppoon käsittelyyn
  • Suurten renkaiden ansiosta siirtely on vaivatonta

  • Ihanteellinen, vetoon perustuva mekanismi sekä erittäin kestävä ohjaustelan sisältävä rakenne yhdessä maalaustyön suojaamiseen käytettävän Mask Plus- tai Mask Light -suojakalvon kanssa tekevät ajoneuvon suojaamisesta helppoa yksin työskenneltäessä.

  • Erikoisvalmisteinen U-profiilikisko helpottaa suojakalvon leikkaamista

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Emme ota vastuuta lopputuloksesta, koska käyttökohteita on paljon ja tuotteen säilytys- sekä käsittelyolosuhteet vaihtelevat. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden jatkokehitykseen.

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Maalaustyön suojakalvojen helppoon käsittelyyn.

Malli

Rulla

Materiaali

Metalli

Väri

Sininen

Soveltuu enintään rullan leveydelle

100 cm

Pituus (kokonaispituus)

141 cm

Leveys

65 cm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot