Suojakosketinpistorasia 3-osainen
3-osainen pistorasia, jousisuojus
PISTORASIA KUMINEN 230V 16A SAFEPLG 3-OS
Tuotenro 0969307303
EAN 6430054510172
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
3-osainen jatkopistorasia tarjoaa luotettavan ja turvallisen sähköliitännän niin sisä- kuin ulkokäyttöön. Kovaan käyttöön tarkoitettu, IP54-luokiteltu rasia voidaan liittää 3 x 25 mm2 kumikaapeliin.
- 230V, 16A
- Voidaan liittää 3 x 2,5 mm2 kumikaapeliin
- IP54
- Kovaan käyttöön tarkoitettu
- Sisä–ja ulkokäyttöön
Tiedot(X)
Nimellisvirta | 16 A/AC |
Nimellisjännite | 230 V/AC |
IP-suojausluokka | IP 54 |
Kaapelin halkaisija enint. | 15 mm |
Malli | 3 suojakosketinpistorasiaa 16 A, 230 V |
Materiaali | Termoplastinen elastomeeri / luonnonkumi (-lateksi) |
Väri | Musta, Punainen |