Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojakupu 100/105A EX-5-415-032

Suojakupu 100/105A plasmapolttimeen P100
SUOJAKUPU 100/105A EX-5-415-032

Tuotenro 9501018770

EAN 4059074114621

-
Suojakupu 100/105A EX-5-415-032

Tuotenro 9501018770
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
Suojakupu plasmapolttimeen P100

Virta-alue: 100/105A

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Tuotteen paino

34 g

Tähän tuotteeseen sopii:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth

PLASMALEIKKAUSLAITE POWERCUT 100 WURTH

Erityisen tehokas Plasmaleikkauslaite Powercut 100 Wurth on suunniteltu vaativille ammattilaisille
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot