Suojakypärä SH 3000 MULTI MIPS
Suojakypärä SH 3000 MULTI MIPS
SUOJAKYPÄRÄ SH 3000 MULTI MIPS VALK
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suojaus MIPS-turvajärjestelmän avulla
- Patentoitu matalakitkainen kuori mahdollistaa 10-15 mm:n liikkeen useisiin suuntiin tietyissä tapauksissa
- Vähentää päähän vaikuttavia pyörimisvoimia
- Vähentää aivovamman, kuten aivotärähdyksen, riskiä
- Suojaa tehokkaasti putoavilta esineiltä, joilla on vino törmäyskulma, jäljittelemällä aivojen omaa suojajärjestelmää
Lyhyt lippa takaa esteettömän näkymän ylöspäin
Sisäosat
- Yksilöllisesti säädettävä
- Mukava EPS-sisäkuori
Erinomainen istuvuus ja optimaalinen turvallisuus
- Laadukas, 4-piste leukahihna
- Portaaton korkeudensäätö, takaa pidennetty malli suojaa myös niskaa
- Optimoitu käyttöasento parantaa ergonomiaa
Erittäin mukava käyttää
- Paisutetusta polystyreenistä valmistettu sisäkuori pehmeällä pehmusteella ja tuuletusaukoilla
- Kevyt
Optimaalinen, nopea leveyden säätö säätöpyörän ansiosta
Helppo yhdistää muihin varusteisiin
- 30 mm:n kiinnitysaukot kuulonsuojaimille
- Neljä suurta pidikettä/kiinnikettä LED-lampuille tai visiirille
Testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti:
- EN 12492 (suojakypärä korkealla tehtäviin töihin / vuorikiipeilykypärä) - leukahihnan murtokuormitus >500 N
- EN 397 (teollisuuden suojakypärä) - leukahihnan murtokuormitus 150-250 N (soveltuu erittäin alhaisiin lämpötiloihin, suojaa metalliroiskeilta (MM = sula metalli), hyvä sivuttaisjäykkyys (LD = sivusuuntainen muodonmuutos)
Tiedot(X)
Väri | Valkoinen |
Vähimmäis-/enimmäiskoko | 51 cm-63 cm |
Kypärän sisävarusteet | EPS sisäkuori |
EN-standardi | 12492 |
Käyttölämpötila vähint. | -30 °C |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |