Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojakypärä SH 3000 MULTI

Suojakypärä SH 3000 MULTI
SUOJAKYPÄRÄ SH 3000 MULTI VALKOINEN

Tuotenro 0899200338

EAN 4099618029783

-
Suojakypärä SH 3000 MULTI

Tuotenro 0899200338
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
Yksilöllisesti säädettävä, ergonominen ja monikäyttöinen suojakypärä

Lyhyt lippa takaa esteettömän näkymän ylöspäin



Sisäosat


  • Yksilöllisesti säädettävä

  • Mukava EPS-sisäkuori


Erinomainen istuvuus ja optimaalinen turvallisuus


  • Laadukas, 4-piste leukahihna

  • Portaaton korkeudensäätö, takaa pidennetty malli suojaa myös niskaa

  • Optimoitu käyttöasento parantaa ergonomiaa


Erittäin mukava käyttää


  • Paisutetusta polystyreenistä valmistettu sisäkuori pehmeällä pehmusteella ja tuuletusaukoilla

  • Kevyt


Optimaalinen, nopea leveyden säätö säätöpyörällä, jolla kiristetään ja löysätään nauhaa



Helppo yhdistää muihin varusteisiin


  • 30 mm:n kiinnitysaukot kuulonsuojaimille

  • Neljä suurta pidikettä/kiinnikettä LED-lampuille tai visiirille


Testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti:


  • EN 12492 (suojakypärät korkealla tehtäviin töihin / vuorikiipeilykypärä) - leukahihnan murtokuormitus >500 N

  • EN 397 (teollisuuden suojakypärä) - leukahihnan murtokuormitus 150-250 N (soveltuu erittäin alhaisiin lämpötiloihin, suojaa metalliroiskeilta (MM = sula metalli), hyvä sivuttaisjäykkyys (LD = sivusuuntainen muodonmuutos)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Väri

Valkoinen

Vähimmäis-/enimmäiskoko

51 cm-63 cm

Kypärän sisävarusteet

EPS sisäkuori

EN-standardi

397, 12492

Käyttölämpötila vähint.

-30 °C

Materiaali

ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni

Säilyvyysaika tuotannosta

48 Kuukautta

Käyttöjakso

48 Kuukautta

Lisätarvike:
 
Tuote
Kuvaus
Määrä
P-koko:
Hinta
/PY
Leukahihna, 4-piste SH 2000- ja SH 3000 -suojakypärille

LEUKAHIHNA PHEOS

DIN EN 397 -standardin mukainen leukahihna
x 1 kpl
Kuulonsuojain bajonettikiinnityksellä

KUULONSUOJAIN SH 3000 SUOJAKYPÄRÄÄN

SH 3000 -suojakypärään kiinnittämiseen
x 1 kpl
Kokovisiiri SH 3000 -suojakypäriin

KOKOVISIIRI SH 3000

Helppo kiinnittää ja irrottaa
x 1 kpl
Puolivisiiri SH 3000 -suojakypäriin

VISIIRI KIRKAS SH 3000

Optimaalinen suojaus yhdessä SH 3000 -suojakypärän kanssa
x 1 kpl
Puolivisiiri SH 3000 -suojakypäriin

VISIIRI HARMAA SH 3000

Optimaalinen suojaus yhdessä SH 3000 -suojakypärän kanssa
x 1 kpl
Kypäräadapteri visiirille SH 3000 -suojakypäriin

KYPÄRÄADAPTERI SH 3000

Käytännöllinen adapteri kuulosuojaimien ja/tai visiirien kiinnittämiseen suojakypärään
x 2 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.
Varaosat tälle tuotteelle:
Sisäpehmuste-, hygieniasarja SH 3000 MULTI -kypärälle

SISÄPEHMUSTESARJA SH 3000 MULTI

Pehmeät vaihtotyynyt, sisäpehmusteet SH 3000 MULTI -suojakypärään
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot