Suojakypärä Spector ABUS
Suojakypärä Spector ABUS
SUOJAKYPÄRÄ SPECTOR KELTAINEN
Tuotenro 9501023328
EAN 4003318382819
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Väri | Keltainen |
Vähimmäis-/enimmäiskoko | 53 cm-63 cm |
Kypärän sisävarusteet | EPS sisäkuori |
EN-standardi | 397, 12492 |
Käyttölämpötila vähint. | -20 °C |
Materiaali | ABS akryylinitriilibutadieenistyreeni |
Säilyvyysaika tuotannosta | 8 Vuotta |
Käyttöjakso | 5 Vuotta |