Suojalasi Combor
Suojalasit, Combor
SUOJALASI WÜRTH COMBOR KIRKAS
Tuotenro 0899107001
EAN 4050641377746
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Monikäyttöiset Combor -suojalasit toimitetetaan vaihdettavilla sangoilla ja pääpannalla, jolloin voit valita käytätkö suojalaseja sankamallisina vai joustavalla pääpannalla. Lisäksi suojalasien kehyksessä on pehmeä tiiviste, joka lisää lasien suojaavuutta lentäviä pieniä partikkeleita vastaan.
- Laseja voi käyttää sankamallisina tai vaihtaa joustavaan pääpantaan
- Naarmuuntumisen- ja huurtumisenesto
- Linssien kehyksessä oleva pehmeä tiiviste lisää lasien suojaavuutta
- Linssin väreinä kirkas ja harmaa
- Mekaaninen suojaluokka F (45 m/s)
- 100% UV-suojaus
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 100 % |
EN-standardi | 166 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Tuotteen paino | 35 g |