Suojalasit, Bogardus
Suojalasit Bogardus
SUOJALASI BOGARDUS KIRKAS
Tuotenro 0899102392
EAN 4065746572439
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Suuri, laaja linssi
- Suojaa luotettavasti silmiä lentäviltä hiukkasilta ja nesteroiskeilta
- Suojalasit tarjoavat esteettömän näkökentän
Mukava käyttää, täydellinen suojaus
- Erittäin joustava kehystiiviste mukautuu käyttäjän kasvojen muotoon
Yksilöllisesti säädettävät ergonomisesti muotoillut sangat
- Sangat varmistavat turvallisen istuvuuden puristamatta
- Ne ovat täydellinen yhdistelmä toiminnallisuutta ja käyttömukavuutta
- Käyttäjä voi säätää sangat itselleen sopiviksi
Eivät sisällä metallia
- Suojalasit eivät sisällä metallia, joten ne ovat erittäin kevyet ja mukavat käyttää
100% UV-suojaus
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 170 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 FKN |
Tuotteen paino | 60,000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta, Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta |