Suojalasit Bolle Baxter polarisoitu
Suojalasit Bolle Baxter
SUOJALASIT BOLLE BAXTER POLARISOITU
Tuotenro 9501020809
EAN 3660740009502
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tyylikkäät ja kevyet suojalasit Polarized smoke -linsseillä ulkoilmassa työskentelyyn. Suojaavat auringon haitallisilta säteiltä, sekä matalaenergisiltä mekaanisilta riskeiltä (suojaluokka EN166 F = 6 mm, 0,86 g metallikuula 45 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Polykarbonaattilinsseissä on ulkopuolella naarmuuntumisenestopinnoite ja niiden optiikkaluokka on 1 (= suunniteltu pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön). Polarisointi antaa erinomaisen suojan häikäisevää valoa ja heijastuksia vastaan, parantaa värien ja kontrastin havainnointikykyä sekä vähentää silmien rasittumista pitkäaikaisessa käytössä.
- Polarisoidut polykarbonaattilinssit
- Suojaavat auringon säteiltä ja häikäisyltä, parantavat värien erottelukykyä ja suojaavat silmiä rasittumiselta
- Naarmuuntumisenestopinnoite, optiikkaluokka 1
- Suojaavat matalaenergisiltä mekaanisilta riskeiltä (EN166 F)
Polykarbonaattilinssin paksuus: 2,2 mm
Kaarevuusluokka: 8
Sankojen pituus: 122 mm
Kehysmerkintä: EN166 FT CE
Linssimerkintä: 5-3.1 1 FT CE
EN166, EN172, EAC, ANSI CSA Z94.3
Materiaalit lateksivapaita ja REACH mukaisia
UVA/UVB suoja: 99,99 %
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Savunmusta |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 99,9 % |
EN-standardi | 166, 172 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 5–3,1 FT |
Tuotteen paino | 28 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Naarmuuntumaton ulkopuolelta |