Suojalasit Cetus®S
Suojalasit Cetus S
SUOJALASI WÜRTH CETUS KIRKAS KOKO S
Tuotenro 0899102324
EAN 4053479678528
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Täydellinen silmien peittävyys
Erikoislinssiteknologiaa korkealaatuisella pinnoitteella
- Vääristymätön näkymä
- Ulkopinta kestää erittäin hyvin naarmuuntumista ja sisäpinnan huurtumaton pinnoite estää pysyvästi suojalasien huurtumista sisäpuolelta
Innovatiivinen sankateknologia
Erittäin mukava ja vakaa istuvuus joustavien kaksiosaisten sankojen ansiosta
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 170 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 59,000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta |