Suojalasit Electra
Suojalasit, Electra
SUOJALASI WÜRTH ELECTRA KIRKAS
Tuotenro 0899102340
EAN 4046777918793
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Optimaalinen sopivuus - optimaalinen näkymä
- Sopii erilaisiin pään muotoihin
Erinomaista käyttömukavuutta
- Pehmeä, säädettävä nenätyyny ei luista
- Luistamattomat sankojen kärjet
Laadukas linssien pinnoite
- Ulkopinta kestää erittäin hyvin naarmuuntumista
- Sisäpinnan huurtumaton pinnoite estää pysyvästi suojalasien huurtumista sisäpuolelta
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 170 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 29,000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta |