Suojalasit INTERCRUS
Suojalasit INTERCRUS
SUOJALASI INTERCRUS KIRKAS
Tuotenro 0899103223
EAN 4099618336560
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Irrotettava vaahtomuovipehmuste, sisäkehys
- Vaahtomuovi sisäkehys tarjoaa lisäsuojaa ja lisää käyttömukavuutta
- Vaahtomuovi sisäkehyksen pienet tuuletusaukot minimoivat huurtumisen
AirFlex-sangat - suunniteltu tarjoamaan optimaalista mukavuutta kaikenkokoisille päille. Yhteensopivat kuulonsuojainten kanssa
Pehmeän luistamattoman nenätyynyn ansiosta miellyttävät käyttää
Leveät sangat tarjoavat lisäsuojaa, suojaavat silmiä myös sivuilta
Eivät sisällä metallia
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 170 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 50,000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Naarmuuntumaton ja huurtumaton ulkopuolelta, Naarmuuntumaton ja huurtumaton sisäpuolelta |