Suojalasit LIBRA®
Suojalasit, LIBRA
SUOJALASI LIBRA
Tuotenro 0899102270
EAN 4046778548364
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Huomaamattoman kevyet: vain 18 g
Ensiluokkainen käyttömukavuus uuden sankateknologian ansiosta
Kaksikomponenttiteknologia takaa puristamattoman istuvuuden
Sujuva siirtymä kovasta muovista pehmeään sankojen kärjissä
Erittäin ohut särkymätön linssi
Poikkeuksellinen linssin optinen kirkkaus
Optimaalinen istuvuus ja käyttäjäturvallisuus
Täydellinen turvallisuus, urheilullinen malli
Laadukas linssien pinnoite
- Ulkopinta: kestää erittäin hyvin naarmuuntumista
- Sisäpinta: huurtumaton pinnoite estää pysyvästi suojalasien huurtumista sisäpuolelta
Tiedot(X)
Suojalinssin väri | Kirkas |
Materiaali, suojalinssi | PC |
UV-suojaus | 400 nm |
EN-standardi | 166, 170 |
Mekaaninen suojaluokka | F (45 m/s) |
Suojalinssin merkintä | 2C-1,2 W 1 FTKN |
Tuotteen paino | 18,000 g |
Suojalasin/-paneelin pinnoite | Pysyvästi huurtumaton sisäpuolelta, Erittäin hyvin suojattu, naarmuuntumaton ulkopuolelta |