Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojalasit, Libra Overspec LIBRA®

LIBRA-suojalasit silmälasien päälle
SUOJALASI LIBRA OVERSPEC HARMAA

Tuotenro 0899102276
EAN 4058794045420

-
Suojalasit, Libra Overspec LIBRA®

Tuotenro 0899102276

-
Määrä
P-koko:
x1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Monipuoliset käyttömahdollisuudet, täydellinen suojaus ja käyttömukavuus

Peittää silmien alueen erinomaisesti



Innovatiivinen linssiteknologia ja erinomainen optinen selkeys


  • Vähentää rasitusta

  • Auttaa keskittymään

  • Estää onnettomuudet ja virheistä johtuvat riskit

  • Sopii loistavasti pitkäaikaiseen käyttöön, voidaan käyttää myös silmälasien päällä


Kristallinkirkas, vääristymätön näkökenttä


Optisesti erittäin laadukkaat polykarbonaattilinssit



Laadukas linssipinnoite


  • Ulkopuoli kestää erittäin hyvin naarmuja

  • Sisäpuolella pysyvä huurtumaton pinnoite


100-prosenttinen UV-suoja (enintään 400 nm)



Voidaan käyttää silmälasien kanssa



Sangat eivät kosketa silmälaseja, eivät paina eivätkä purista



Sankojen nopea, automaattinen säätö pään muodon mukaan



Miellyttävät käyttää, joustavat sankojen päät lisäävät käyttömukavuutta

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto(X)

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa: 1

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Jyrsintä-, sorvaus- ja hiontatöissä, tarkkuutta vaativissa mekaanisissa töissä, asennus- ja laboratoriotöissä, ulkotöissä, vierailijoiden käytössä

Suojalinssin väri

Harmaa

Suojalinssin materiaali

PC

EN-standardi

166
172

Mekaaninen suojaluokka

F (45 m/s)

Tuotteen paino

37 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Würth Oy Kuvasto

Kuvaston sivu, klikkaa numeroa:  | 

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot