Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Suojalasit Muscida

Suojalasit MUSCIDA
SUOJALASI MUSCIDA MIRROR

Tuotenro 0899102397

EAN 4099618448676

-
Suojalasit Muscida

Tuotenro 0899102397

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Luotettava suojaus ja urheilullinen muotoilu
  • Erinomainen näkyvyys ja miellyttävä istuvuus modernilla urheilullisella ulkonäöllä

  • Miellyttävät käyttää kevyiden materiaalien ansiosta

  • Yksilöllisesti säädettävä, pehmeä nenätyyny

  • Sisältää mikrokuitupussin suojalasien turvallista säilytystä varten
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Suojalinssin väri

Sävytetty, Punainen, peilattu

Materiaali, suojalinssi

PC

UV-suojaus

380 nm

EN-standardi

16321-1

Mekaaninen suojaluokka

C (45 m/s) standardin ISO 16321-1 mukaisesti

Suojalinssin merkintä

CT 1 N

Tuotteen paino

66,000 g

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot